CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1456-14M-85 HTD

  • ERIKS:14320293
  • Hersteller:HTD14145685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-085
Wirklänge
1456 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
104
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm