CHF 81.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.09inkl. MwSt
Verkauft pro: 13Mindestbestellmenge: 13
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 8M-030 |
Wirklänge | 1432 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 179 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 5.6 mm |