CHF 54.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 8M-020 |
Wirklänge | 1432 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 179 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 5.6 mm |