CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1400-XH-400 CTB

  • ERIKS:13700899
  • Hersteller:1400XH400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'031.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'114.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XH-400
Wirklänge
3556 mm
Wirklänge
140 in
Breite
101.6 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.35 mm
Gurtbandstärke
11.2 mm