CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1400-8M-30 HTD

  • ERIKS:14321333
  • Hersteller:HTD8140030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 13Mindestbestellmenge: 13

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1400 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
175
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm