CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1368-S8M-30 STD

  • ERIKS:14322940
  • Hersteller:STD8136830
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S8M-030
Wirklänge
1368 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
171
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm