Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1352-S8M-85 STD

  • ERIKS:14322934
  • Hersteller:STD8135285
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S8M-085
Wirklänge
1352 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
169
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm