Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1352-S8M-50 STD

  • ERIKS:14322933
  • Hersteller:STD8135250
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S8M-050
Wirklänge
1352 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
169
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
5.2 mm