CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 135-L-050 CTB

  • ERIKS:14321637
  • Hersteller:135L050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 31Mindestbestellmenge: 31

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
L-050
Wirklänge
342.9 mm
Wirklänge
13.5 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
36
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm