CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 129-3M-15 HTD

  • ERIKS:14320400
  • Hersteller:HTD312915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 192Mindestbestellmenge: 192

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-015
Wirklänge
129 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
43
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm