CHF 5.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 62Mindestbestellmenge: 62
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Typ | MXL-025 |
Wirklänge | 352.12 mm |
Wirklänge | 12.8 in |
Breite | 6.35 mm |
Teilung | 2.032 mm |
Teilung | 0.08 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 0.51 mm |
Gurtbandstärke | 1.14 mm |