CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1248-8M-85 HTD

  • ERIKS:14321291
  • Hersteller:HTD8124885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-085
Wirklänge
1248 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
156
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm