CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1224-MXL-025 CTB

  • ERIKS:14321843
  • Hersteller:122.4MXL025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 62Mindestbestellmenge: 62

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
MXL-025
Wirklänge
310.9 mm
Wirklänge
12.24 in
Breite
6.35 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
0.51 mm
Gurtbandstärke
1.14 mm