CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1200-XXH-200 CTB

  • ERIKS:14323435
  • Hersteller:1200XXH200
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 948.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'025.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XXH-200
Wirklänge
3048 mm
Wirklänge
120 in
Breite
50.8 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
9.6 mm
Gurtbandstärke
15.8 mm