CHF 13.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.41inkl. MwSt
Verkauft pro: 78Mindestbestellmenge: 78
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 3M-015 |
Wirklänge | 120 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 40 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
Gurtbandstärke | 2.4 mm |