Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1195-S5M-9 STD

  • ERIKS:14322622
  • Hersteller:STD511959
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 44Mindestbestellmenge: 44

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S5M-009
Wirklänge
1195 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
239
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.9 mm
Gurtbandstärke
3.4 mm