CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1176-3M-15 HTD

  • ERIKS:14320727
  • Hersteller:HTD3117615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 96Mindestbestellmenge: 96

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-015
Wirklänge
1176 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
392
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm