CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 116-XL-031 CTB

  • ERIKS:14323159
  • Hersteller:116XL031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-031
Wirklänge
294.64 mm
Wirklänge
11.6 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm