CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1135-5M-9 HTD

  • ERIKS:14320998
  • Hersteller:HTD511359
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 44Mindestbestellmenge: 44

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
1135 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
227
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm