CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1135-5M-25 HTD

  • ERIKS:14321000
  • Hersteller:HTD5113525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
1135 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
227
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm