CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1128-8M-85 HTD

  • ERIKS:14321255
  • Hersteller:HTD8112885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-085
Wirklänge
1128 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
141
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm