CHF 277.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 21Mindestbestellmenge: 21
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Typ | S14M-055 |
Wirklänge | 1120 mm |
Breite | 55 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 80 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 5.3 mm |
Gurtbandstärke | 10.2 mm |