CHF 13.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.12inkl. MwSt
Verkauft pro: 26Mindestbestellmenge: 26
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Typ | S2M-015 |
Wirklänge | 112 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 2 mm |
Anzahl Zähne | 56 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 0.75 mm |
Gurtbandstärke | 1.35 mm |