CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1096-8M-50 HTD

  • ERIKS:14321246
  • Hersteller:HTD8109650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
1096 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
137
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm