CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1092-14M-40 HTD

  • ERIKS:14320271
  • Hersteller:HTD14109240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 27Mindestbestellmenge: 27

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
1092 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm