CHF 589.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 637.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 14M-115 |
Wirklänge | 1092 mm |
Breite | 115 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 78 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gurtbandstärke | 10 mm |