CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1071-3M-6 HTD

  • ERIKS:14320716
  • Hersteller:HTD310716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 240Mindestbestellmenge: 240

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-006
Wirklänge
1071 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
357
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm