CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1035-5M-9 HTD

  • ERIKS:14320983
  • Hersteller:HTD510359
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 132Mindestbestellmenge: 132

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
1035 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
207
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm