CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 1000-XXH-500 CTB

  • ERIKS:13700892
  • Hersteller:1000XXH500
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'148.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'322.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XXH-500
Wirklänge
2540 mm
Wirklänge
100 in
Breite
127 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
9.6 mm
Gurtbandstärke
15.8 mm