CHF 31.03/ Meterexkl. MwSt
CHF 33.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE |
Typ | T10-025 HP |
Breite | 25 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.5 mm |
Gurtbandstärke | 4.5 mm |