CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrodrive white CTL-AT3-25 HP

  • ERIKS:13696048
  • Hersteller:AT325HP-W
Image 1
Endliche Polyurethan-Zahnriemen für Materialflusstechnik, Linear- und Transporttechnik, Tür- und Torsysteme.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.61/ Meterexkl. MwSt

CHF 72.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Typ
AT3-025 HP
Breite
25 mm
Teilung
3 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.1 mm
Gurtbandstärke
1.9 mm