CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrodrive white CTL-AT20-50 HP

  • ERIKS:13696039
  • Hersteller:AT2050HP-W
Image 1
Endliche Polyurethan-Zahnriemen für Materialflusstechnik, Linear- und Transporttechnik, Tür- und Torsysteme.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.04/ Meterexkl. MwSt

CHF 140.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Typ
AT20-050 HP
Breite
50 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
5 mm
Gurtbandstärke
9 mm