CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrodrive white CTL-AT10-75 HP

  • ERIKS:13696029
  • Hersteller:AT1075HP-W
Image 1
Endliche Polyurethan-Zahnriemen für Materialflusstechnik, Linear- und Transporttechnik, Tür- und Torsysteme.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.56/ Meterexkl. MwSt

CHF 115.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Typ
AT10-075 HP
Breite
75 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.5 mm
Gurtbandstärke
5 mm