CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrodrive white CTL-AT10-16 HP

  • ERIKS:13696017
  • Hersteller:AT1016HP-W
Image 1
Endliche Polyurethan-Zahnriemen für Materialflusstechnik, Linear- und Transporttechnik, Tür- und Torsysteme.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.12/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Typ
AT10-016 HP
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.5 mm
Gurtbandstärke
5 mm