CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrodrive white CTL-8M-20 HP

  • ERIKS:13696135
  • Hersteller:HTD820HP-W
Image 1
Endliche Polyurethan-Zahnriemen für Materialflusstechnik, Linear- und Transporttechnik, Tür- und Torsysteme.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 35.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Typ
8M-020 HP
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm