CHF 43.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 47.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD |
Typ | 3M-025 HP |
Breite | 25 mm |
Teilung | 3 mm |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
Gurtbandstärke | 2.4 mm |