CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrodrive white CTL-14M-150 XHP PAZ

  • ERIKS:13696153
  • Hersteller:RPP14150XHPPAZ-W
Image 1
Endliche Polyurethan-Zahnriemen für Materialflusstechnik, Linear- und Transporttechnik, Tür- und Torsysteme.
Zur Liste hinzufügen

CHF 731.14/ Meterexkl. MwSt

CHF 790.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE RPP
Typ
14M-150 XHP PAZ
Breite
150 mm
Teilung
14 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm