CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance Pro 966-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323447
  • Hersteller:HTD1496655COLCXA
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 756.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 817.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
966 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
69
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C