CHF 404.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 437.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD |
Typ | 8M-030 |
Wirklänge | 2800 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 350 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |