CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance Pro 2800-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323492
  • Hersteller:HTD14280055COLCXA
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'397.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'510.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
2800 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm