CHF 942.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'019.12inkl. MwSt
Verkauft pro: 11Mindestbestellmenge: 11
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD |
Typ | 14M-040 |
Wirklänge | 2590 mm |
Breite | 40 mm |
Teilung | 14 mm |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 6.1 mm |
Gurtbandstärke | 10 mm |