CHF 331.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD |
Typ | 8M-030 |
Wirklänge | 2248 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 281 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |