CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance Pro 2000-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323617
  • Hersteller:HTD8200050COLCXA
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
2000 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C