CHF 771.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 833.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD |
Typ | 14M-040 |
Wirklänge | 1890 mm |
Breite | 40 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 135 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |