CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance Pro 1760-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323604
  • Hersteller:HTD8176050COLCXA
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
1760 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm