CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance Pro 1190-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323454
  • Hersteller:HTD14119040COLCXA
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 587.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 634.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 33Mindestbestellmenge: 33

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
1190 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
85
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C