CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance 800-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323537
  • Hersteller:HTD880050COLCXP
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
800 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C