CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance 600-8M-30 HTD

  • ERIKS:14689394
  • Hersteller:HTD860030COLCXP
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
600 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
75
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C