CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance 3408-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323653
  • Hersteller:HTD8340850COLCXP
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 440.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 475.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
3408 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
426
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C