CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance 2400-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323517
  • Hersteller:HTD8240050COLCXP
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
2400 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
300
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C